Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114857
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-2
EAN/GTIN:
     4021176016103
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm

Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 44

Ausführung: Zweiarmig. Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
44-2
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
120 mm
Spannweite max.:
120 mm
Anzahl Abzughaken:
2 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Ja
automatische Selbstjustierung:
Ja
automatische Selbstverriegelung:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,62*
€ 57,99*
1 Tag
23
€ 5,50*
ab € 47,99*
€ 58,15*
6 Tage
16
€ 4,95*
ab € 48,18*
€ 58,54*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 48,65*
€ 58,97*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 65,09*
€ 78,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 29,02*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 70,93*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 98,14*
Ähnlich
Kukko
44-5
ab € 132,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.