Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche
Artikel-Nr.:
     223-4114838
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     KraftformKompakt60
EAN/GTIN:
     4013288096289
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit

WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 17-teilig, in Falttasche

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.

  • Warum hat man eigentlich so oft nicht das richtige Werkzeug zur Hand? Der Grund: Zu viele Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für uns war es eine klare Sache, ein Werkzeug für möglichst viele Anwendungen zu gestalten, das problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann. Unsere Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen Profilen eingesetzt werden können. Kompakt und geschützt verstaut in leichten und robusten textilen Taschen oder Kunststoffboxen.
  • Häufig muss der Anwender sein Werkzeug stationär an seinem Arbeitsplatz und unterwegs bei mobilen Einsätzen nutzen. Ebenso häufig entscheidet sich erst bei der Arbeit, ob manuell oder maschinell verschraubt werden muss. Mit den Werkzeugsets Kraftform Kompakt ist der Anwender mit nur einem Set für beide Verschraubungsarten ausgerüstet. Außerdem sind die Sets in Gürteltaschen oder Kunststoffboxen sauber und übersichtlich untergebracht: das ist für Transport und Verwendung praktisch.
  • Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.
  • Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl ¼"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.
  • Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.
  • Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.
  • Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!
  • Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.



    Falttasche mit 89 mm langen Bits
    17-teilig
    1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    17-teilig Kraftform Kompakt 60
    Herstellerartikelnummer:
    05059295001
    Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz wera 17-teilig, bit-satz wera, bit satz
    Angebote (51)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    190
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 37,44*
    € 44,12*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 36,46*
    € 44,51*
    4 Tage
    165
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 38,07*
    € 44,86*
    1 Tag
    195
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 39,61*
    € 46,41*
    Lager 223
    187
    pro Stück
    € 8,50*
    ab € 45,11*
    € 52,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,55*
    € 62,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,56*
    € 58,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,22*
    € 56,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05059488001
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Wera
    05059760001
    ab € 1,70*
    Zubehör
    Wera
    05059775001
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Wera
    05059795001
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Wera
    05060029001
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Wera
    05060035001
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Wera
    05060043001
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Wera
    05060050001
    ab € 4,64*
    Zubehör
    Wera
    05060051001
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Wera
    05060052001
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Wera
    05060053001
    ab € 4,63*
    Zubehör
    Wera
    05060054001
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Wera
    05059298001
    ab € 23,96*
    Zubehör
    Wera
    05059299001
    ab € 29,14*
    Zubehör
    Wera
    05059297001
    ab € 58,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.