Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß Nr. 6800NI, Gr. 2 - Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß Nr. 6800NI, Gr. 2 - Rostfrei
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß Nr. 6800NI, Gr. 2 - Rostfrei
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß Nr. 6800NI, Gr. 2 - Rostfrei
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß Nr. 6800NI, Gr. 2 - Rostfrei
Artikel-Nr.:
     223-4114646
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95042
EAN/GTIN:
     4020772095048
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner

AMF Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß Nr. 6800NI, Gr. 2 - Rostfrei

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946).
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6 x 35
Gewicht:
175 g
A:
6
B:
52
C:
20
D:
5,5
E:
25
F:
11
H:
23
H1:
140
HW min.:
-3
HW max.:
4,5
I:
12
K:
6
L:
12,5
L1:
78
L2:
89
M:
27
M1:
27
N:
43
P:
32
alpha:
105°
alpha*:
60°
Herstellerartikelnummer:
95042
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,00*
€ 25,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 26,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,77*
€ 26,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 29,37*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 26,55*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.