Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114538 Herst.-Nr.: 370676 EAN/GTIN: 4020772370671 |
| |
|
| | |
| AMF Parallelunterlagen-Paar, einsatzgehärtet Nr. 6348PSP, 14,0 x 42,0 x 150 mm Präzisions-Parallelunterlagen-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Weitere Informationen: | | Breite: | 14 mm | Höhe: | 42 mm | Länge: | 150 mm | Herstellerartikelnummer: | 370676 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,75* | € 55,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,56* | € 55,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,98* | € 56,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,81* | € 57,73* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,45* | € 71,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|