Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114531 Herst.-Nr.: 370189 EAN/GTIN: 4020772370183 |
| |
|
| | |
| AMF Parallelunterlagen-Paar, einsatzgehärtet Nr. 6348PSP, 6,0 x 19,0 x 100 mm Präzisions-Parallelunterlagen-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Weitere Informationen: | | Breite: | 6 mm | Höhe: | 19 mm | Länge: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 370189 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,77* | € 41,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,97* | € 41,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,90* | € 42,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,04* | € 43,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,23* | € 54,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|