Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B16
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B16
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B16
Artikel-Nr.:
     223-4113991
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871009
EAN/GTIN:
     4019208009414
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
röhm schnellspannbohrfutter b16
schnellspannbohrfutter röhm

RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B16

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter

Ausführung: Mit Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm). Alle Verschleißteile sind gehärtet.

Anwendung: Durch die selbsttätige Nachspannung besonders für hohe Drehzahlen auf CNC-gesteuerten Bohrwerken, Sonderbohrwerken und Produktionsbohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0-10 mm
Aufnahme:
B 16
Außen-Ø:
43 mm
Länge geöffnet:
82,5 mm
Länge geschlossen:
90,1 mm
Herstellerartikelnummer:
871009
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b16
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 105,74*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 106,98*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 87,87*
€ 107,01*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 107,35*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 115,98*
€ 138,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.