Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4113916 Herst.-Nr.: 42028 EAN/GTIN: 4020772042028 |
| |
|
| | |
| AMF Vierkant-Einsteckschlüssel DIN 905 8,0 mm Außenvierkant, Länge 80 mm Außenvierkant-Schlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst. Weitere Informationen: | | Vierkant: | 8 mm | Länge: | 80 mm | Herstellerartikelnummer: | 42028 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,30* | € 11,22* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,56* | € 11,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,39* | € 11,54* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 12,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,75* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|