Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung
Artikel-Nr.:
     223-4113033
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     20678
EAN/GTIN:
     4013288032249
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit

WERA Elektronik-TORX-Schraubendreher Nr. 2067, T8 x 60 mm, mit Bohrung

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Für TORX® Sicherheitsverschraubungen: TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

  • Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist - Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.
  • Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.
  • Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.
  • Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.
  • Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer
  • Kraftform Micro Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Bohrung im TORX® Profil zum Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure



    Anwendung: Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
    (BO = mit Bohrung)
    Klinge: Rund
    Ausführung: Mit Bohrung im TORX® Profil, nicromatt, Black Point Spitze
    Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen (Grün = TORX®) und Größenstempelung.
    Weitere Informationen:
    Größe:
    T 8
    Klingenlänge:
    60 mm
    Gesamtlänge:
    157 mm
    Ausführung:
    mit Bohrung
    Herstellerartikelnummer:
    05118046001
    Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx -schraubendreher t 8x 60mm wera, torx uhrmacher-schraubendreher, wera schraubendreher torx
    Angebote (41)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    53
    1
    € 4,90*
    ab € 3,36*
    € 4,43*
    1 Tag
    53
    20
    Frei Haus
    ab € 3,79*
    € 4,43*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 3,40*
    € 4,46*
    1 Tag
    57
    1
    € 7,90*
    ab € 3,38*
    € 4,46*
    Lager 223
    53
    1
    € 8,50*
    ab € 3,85*
    € 5,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05118050001
    ab € 3,00*
    Zubehör
    Wera
    05118044001
    ab € 3,13*
    Zubehör
    Wera
    05118048001
    ab € 3,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.