| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4112737 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784348683 |
| |
|
| | |
| FORMAT Höhenverstellgerät, automatisch für Backenbreite 120 mm Höhenverstellgerät, automatisch für Parallelschraubstock mit großem Amboss Ausführung: Drehbar um 360°. Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, automatisch durch Gasdruckfeder. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | für Backenbreite: | 120 mm | Lochabstand/-Ø: | 113/13,5 mm | Gewicht: | 9,1 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784348683 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,66* | € 201,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,66* | € 201,12* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,67* | € 201,14* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,26* | € 209,23* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 202,07* | € 234,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|