Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisionssinusspanner PS-SV Gr. 1 - 70 mm, Spannweite: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisionssinusspanner PS-SV Gr. 1 - 70 mm, Spannweite: 80 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisionssinusspanner PS-SV Gr. 1 - 70 mm, Spannweite: 80 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisionssinusspanner PS-SV Gr. 1 - 70 mm, Spannweite: 80 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisionssinusspanner PS-SV Gr. 1 - 70 mm, Spannweite: 80 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112202
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     370778
EAN/GTIN:
     4019208094885
Suchbegriffe:
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
röhm präzisions-sinus-schraubstock
präzisions-sinus-schraubstock

RÖHM Präzisionssinusspanner PS-SV Gr. 1 - 70 mm, Spannweite: 80 mm

Präzisionssinusspanner PS-SV mit Schwenkachse vorne

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Die Winkeleinstellung mit einem Einstellbereich 0–46° erfolgt mit Endmaßen nach dem Sinusprinzip, Lager- und Auflagebolzen sind gehärtet und geschliffen mit einer Genauigkeit von 0,001 mm. Die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden.

Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm
Parallelität: 100 mm = 0,002 mm
Winkelabweichung: bei 45° ± 15".

Formel zur Berechnung des Endmaßes x:
x = sin alpha • K (für Auflagefläche A)
x = sin alpha • K + 1 (für Auflagefläche B)

Beispiel:
Gesucht: Endmaß für Winkeleinstellung von 24° 15' beim Präzisions-Sinusspanner PS-SV.
Gegeben: K = 100, sin alpha = 0,4107.
Berechnung: x = 0,4107 • 100 = 41,07.
Die Endmaßhöhe beträgt 41,07 mm.

Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit im Werkzeugbau beim Schleifen, Fräsen, Messen usw.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Backenbreite:
70 mm
Spannweite:
80 mm
Backenhöhe:
30 mm
Gesamthöhe:
93 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Spannkraft:
6 kN
Gewicht:
5,3 kg
Herstellerartikelnummer:
370778
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.904,54*
€ 1.960,21*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.904,54*
€ 1.960,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.942,91*
€ 1.999,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.994,10*
€ 2.051,56*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 2.573,31*
€ 2.638,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,16*
€ 3.139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.625,63*
€ 3.124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.588,75*
€ 3.080,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.573,31*
€ 3.062,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.