| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4112097 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784103930 |
| |
|
| | |
| FORMAT Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Gr. 1 - 80 mm, Spannweite: 70 mm, lange Ausführung Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock • Aus Spezialguss • Auswechselbare Spannbacken, gefräst und geschliffen • Mit zwei abgesetzten Prismenbacken • Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Backenbreite: | 80 mm | Spannweite: | 70 mm | Schlitzabstand: | 110 mm | Gewicht: | 4 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784103930 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,30* | € 102,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,60* | € 102,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,91* | € 102,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,26* | € 103,40* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 94,28* | € 116,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|