| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4111344 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163269151 |
| |
|
| | |
| FAHRION Spannzange für Gewindebohrer mit Vierkant DIN 6499-A/ISO 15488 - GER32-GB / 12,0 mm Spannzange für Gewindebohrer GERC32-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO P, in Gewindeschneidfuttern SYNCHRO T als auch in Standard-Spannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 120 bar. Sie sind alle mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. Anwendung: Sowohl für DIN- als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar. Weitere Informationen: | | GERC32-GBD/4537E Ø: | 12 mm | Vierkant: | 9 mm | D: | 32,7 mm | L: | 40 mm | L2: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,26* | € 55,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,14* | € 55,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,90* | € 56,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,08* | € 58,52* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,84* | € 69,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|