Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     223-4111248
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163275558
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER16 / 1,0 mm

Präzisions-Spannzange GERC 16 – System ER

Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Finish-Ausführung, mit einer Rautiefe von < 1,6 µm, bietet einen höheren Traganteil, höhere Steifigkeit und Haltekräfte sowie höhere Systemrundlaufgenauigkeit. Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt.

• Präzise – Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 5 µm.
• Stabil – Nur 12 Schlitze genügen, um die geforderte Spanndurchmesserüberbrückung nach DIN ISO 15488-B zu erreichen. Im Vergleich zu 16-fach geschlitzten Spannzangen haben diese Spannzangen wesentlich weniger die Neigung, sich im unteren Spannbereich zu verschränken.
• Schonend – Sämtliche Längskanten sind nicht nur entgratet, sondern auch zusätzlich verrundet, was den Innenkonus des Spannzangenfutters vor möglichen Markierungen schützt. Dies ist Voraussetzung, damit eine gleichbleibend hohe Rundlaufgenauigkeit gewährleistet ist.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E.

Hinweis: Die Spanndurchmesserüberbrückung ist 1 mm (unter Ø 2,0 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h., Ø 16 mm spannt zurück auf Ø 15 mm (Beschriftung z. B. GERC 32 F 470 E16).
Weitere Informationen:
GERC16-B/426E Ø:
1 mm
D:
17 mm
L:
27,5 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen fahrion, er spannzangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,36*
€ 31,33*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 23,53*
€ 31,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 37,55*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.