Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 0,5-10 mm, Aufnahme: B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 0,5-10 mm, Aufnahme: B12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 0,5-10 mm, Aufnahme: B12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 0,5-10 mm, Aufnahme: B12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 0,5-10 mm, Aufnahme: B12
Artikel-Nr.:
     223-4110583
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784074810
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0,5-10mm
schnellspannbohrfutter

FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 0,5-10 mm, Aufnahme: B12

Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, FORMAT

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.
Mit Kegelaufnahme
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5-10 mm
Aufnahme:
B 12
Außen-Ø:
35,8 mm
Länge geöffnet:
68 mm
Länge geschlossen:
75,7 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784074810
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b 12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 33,10*
€ 43,17*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 33,23*
€ 43,20*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 43,25*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 33,10*
€ 44,16*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 37,91*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.