Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-8 mm, Aufnahme: 3/8" x 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-8 mm, Aufnahme: 3/8" x 24
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-8 mm, Aufnahme: 3/8" x 24
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-8 mm, Aufnahme: 3/8" x 24
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-8 mm, Aufnahme: 3/8" x 24
Artikel-Nr.:
     223-4110569
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     245552
EAN/GTIN:
     4019208066981
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm

RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-8 mm, Aufnahme: 3/8" x 24

Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest

Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest.

Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen.

Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5-8 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Außen-Ø:
29,5 mm
Länge geöffnet:
42,5 mm
Länge geschlossen:
53 mm
Herstellerartikelnummer:
245552
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 22,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,93*
€ 22,92*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 23,45*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 17,72*
€ 23,90*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 23,35*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.