Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 604 HVL - Gr. 101, Aufnahme: MK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 604 HVL - Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 604 HVL - Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 604 HVL - Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikel-Nr.:
     223-4110499
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     58668
EAN/GTIN:
     4019208017044
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 604 HVL - Gr. 101, Aufnahme: MK 1

Mitlaufende Zentrierspitze, HVL PRO, verlängert

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit Spitzenwinkel 60°. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Der Schaft ist geschliffen, mit Bohrung für einfache Demontage.
Durch die verlängerte Laufspitze verringert sich die zulässige Belastung. Mit kurzer Auskraglänge und schwingungsarmem Lauf.

Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen, auf allen Arten von Drehmaschinen universell einsetzbar. Besonders geeignet zum Kopierdrehen. Die verlängerte Spitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren der Supporte.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1 MK
Größe:
101
Maß A:
70,5 mm
Maß B:
34,5 mm
Maß D:
15 mm
Maß G:
12,065 mm
Maß J:
9 mm
Maß K:
27 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,01 mm
max. Werkstückgewicht:
80 kg
max. Drehzahl:
7000 min-1
Herstellerartikelnummer:
58668
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk 1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 172,99*
€ 204,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 204,17*
17 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 207,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 207,24*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 230,74*
€ 265,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.