Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3
Artikel-Nr.:
     223-4110496
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784074926
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mk3 mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 104, Aufnahme: MK 3

Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
Größe:
104
Maß A:
70,5 mm
Maß B:
48,5 mm
Maß D:
22 mm
Maß G:
23,825 mm
Maß K:
27 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
400 kg
max. Drehzahl:
6300 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784074926
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 105,54*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 105,56*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 86,61*
€ 105,99*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 106,06*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 97,88*
€ 119,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.