| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110188 Herst.-Nr.: 107637 EAN/GTIN: 4019208034553 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Aufsatzbacke 250 mm, 3-teiliger Satz, ungestuft Aufsatzbacke, 3-teilger Satz Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet. Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Weitere Informationen: | | Größe: | 250 mm | Backenlänge: | 103 mm | Backenbreite: | 36,5 mm | Backenhöhe: | 53 mm | Herstellerartikelnummer: | 107637 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,94* | € 60,05* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 50,31* | € 60,07* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 51,85* | € 61,99* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 51,18* | € 62,72* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 65,90* | € 78,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|