| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110181 Herst.-Nr.: 107548 EAN/GTIN: 4019208034270 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Grundbacke 315 mm, 4-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 315 mm | Backenlänge: | 108 mm | Backenbreite: | 34 mm | Stegbreite B – 0,05: | 12,7 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 19,03 mm | Herstellerartikelnummer: | 107548 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 357,19* | € 397,91* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 360,47* | € 400,97* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 359,30* | € 401,17* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 363,50* | € 403,44* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 472,85* | € 512,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|