| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110179 Herst.-Nr.: 107546 EAN/GTIN: 4019208034256 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Grundbacke 200 mm, 4-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 200 mm | Backenlänge: | 78 mm | Backenbreite: | 20 mm | Stegbreite B – 0,05: | 7,94 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 12,68 mm | Herstellerartikelnummer: | 107546 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 226,24* | € 256,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 229,94* | € 259,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 234,44* | € 263,11* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 235,26* | € 270,19* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 299,83* | € 337,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|