| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110174 Herst.-Nr.: 107508 EAN/GTIN: 4019208034164 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Grundbacke 500 mm, 3-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 500 mm | Backenlänge: | 165 mm | Backenbreite: | 42 mm | Stegbreite B – 0,05: | 12,7 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 19,03 mm | Herstellerartikelnummer: | 107508 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 706,82* | € 750,59* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 708,21* | € 750,60* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 718,93* | € 757,64* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 719,55* | € 758,06* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 945,69* | € 993,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|