| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110171 Herst.-Nr.: 107505 EAN/GTIN: 4019208034133 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Grundbacke 250 mm, 3-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 250 mm | Backenlänge: | 92 mm | Backenbreite: | 24 mm | Stegbreite B – 0,05: | 12,7 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 19,03 mm | Herstellerartikelnummer: | 107505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, drehfutter röhm 250mm, drehfutter röhm, drehfutter |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,21* | € 205,16* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,81* | € 208,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 179,06* | € 208,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 183,32* | € 212,22* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 235,91* | € 265,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|