| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110170 Herst.-Nr.: 107504 EAN/GTIN: 4019208034126 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Grundbacke 200 mm, 3-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 200 mm | Backenlänge: | 78 mm | Backenbreite: | 20 mm | Stegbreite B – 0,05: | 7,94 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 12,68 mm | Herstellerartikelnummer: | 107504 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 200mm |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,46* | € 195,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 170,32* | € 198,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 174,96* | € 202,14* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 175,99* | € 207,62* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 224,66* | € 254,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|