| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110154 Herst.-Nr.: 110171 EAN/GTIN: 4019208038889 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Drehbacke 250 mm, 3-teiliger Satz, innen abgestuft Drehbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 250 mm | Backenlänge: | 90 mm | Backenbreite: | 24 mm | Backenhöhe: | 67,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 110171 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 147,69* | € 172,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 149,09* | € 172,90* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 150,02* | € 174,16* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 150,48* | € 175,47* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 197,44* | € 230,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|