| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110151 Herst.-Nr.: 110167 EAN/GTIN: 4019208038841 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Drehbacke 125 mm, 3-teiliger Satz, innen abgestuft Drehbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 125 mm | Backenlänge: | 52 mm | Backenbreite: | 18 mm | Backenhöhe: | 41,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 110167 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,80* | € 119,19* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,75* | € 119,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,95* | € 119,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,82* | € 122,18* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 130,75* | € 154,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|