Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4092506 Herst.-Nr.: 1988468 EAN/GTIN: 4010886876954 |
| |
|
| | |
| GEDORE Rollwerkbank Extra Breit Art. Nr. 1504 XL Rollwerkbank Typ 1504 XL Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber. Mit 7 Schubfächern (4 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch und 1 extrabreites Schubfach 1055 x 67mm hoch). Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Hinter einer verschließbaren Metalltür befindet sich eine große Ablage. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 1250 x 550 x 985 mm | Schubfachmaße L x B: | 640 x 400 mm | Schubfachauszug: | 390 mm | Schubfachbelastung: | 40 kg | Tragkraft statisch/mobil: | 700/500 kg | Gewicht: | 120 kg | Herstellerartikelnummer: | 1988468 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.374,32* | € 1.458,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,38* | € 1.458,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.380,55* | € 1.464,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.399,17* | € 1.475,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 1.618,21* | € 1.689,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|