| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4023058 Herst.-Nr.: 28247 EAN/GTIN: 4010159282475 |
| |
|
| | |
| HELLER Betonbohrer Proxtreme 5 X 115/50mm Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten. Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein. Weitere Informationen: | | Ø: | 5 mm | Spirallänge: | 50 mm | Gesamtlänge: | 115 mm | Herstellerartikelnummer: | 28247G2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,52* | € 3,52* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,56* | € 3,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,57* | € 3,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,56* | € 3,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,31* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|