Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 24mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 24mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 24mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 24mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 24mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 24mm lang
Artikel-Nr.:
     223-4022964
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72070
EAN/GTIN:
     4050623702931
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 24mm lang

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Gesamtlänge:
78 mm
Antriebsgröße:
1/2 in
Schlüsselweite:
24 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
35 mm
Außendurchmesser Antrieb:
30 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw24 antrieb 1/2", kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,11*
4 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 5,90*
€ 8,12*
1 Tag
92
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,14*
4 Tage
103
1
€ 4,30*
ab € 5,94*
€ 8,30*
Lager 223
79
1
€ 8,50*
ab € 7,63*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072061
ab € 4,00*
Ähnlich
ASW
1000072062
ab € 4,40*
Ähnlich
ASW
1000072064
ab € 4,39*
Ähnlich
ASW
1000072065
ab € 4,39*
Ähnlich
ASW
1000072066
ab € 4,38*
Ähnlich
ASW
1000072067
ab € 4,40*
Ähnlich
ASW
1000072068
ab € 4,41*
Ähnlich
ASW
1000072069
ab € 5,30*
Ähnlich
ASW
1000072071
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.