Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm lang
Artikel-Nr.:
     223-4022961
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72067
EAN/GTIN:
     4050623702900
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm lang

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Gesamtlänge:
78 mm
Antriebsgröße:
1/2 in
Schlüsselweite:
19 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
28.7 mm
Außendurchmesser Antrieb:
30 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw 19, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,03*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,42*
€ 6,04*
1 Tag
144
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,07*
5 Tage
150
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,17*
Lager 223
130
1
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072061
ab € 4,00*
Ähnlich
ASW
1000072062
ab € 4,40*
Ähnlich
ASW
1000072064
ab € 4,40*
Ähnlich
ASW
1000072065
ab € 4,38*
Ähnlich
ASW
1000072066
ab € 4,39*
Ähnlich
ASW
1000072068
ab € 4,41*
Ähnlich
ASW
1000072069
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
1000072070
ab € 5,91*
Ähnlich
ASW
1000072071
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.