| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022891 Herst.-Nr.: 517938 EAN/GTIN: 4020772517939 |
| |
|
| | |
| AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 40- 80mm, für Drehmomentschlüssel Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 40-80 mm | Zapfen-Ø: | 4; 5; 6; 7; 8 mm | Stichmaß: | 150 mm | Aufnahme: | 3/4" Zoll | Marke: | AMF | Herstellerartikelnummer: | 517938 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,38* | € 59,83* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,20* | € 59,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,59* | € 62,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,42* | € 63,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,32* | € 78,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|