Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40mm
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40mm
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40mm
Artikel-Nr.:
     223-4022890
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     517920
EAN/GTIN:
     4020772517922
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Gelenk-Stirnlochschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40mm

Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels.
Weitere Informationen:
Spannweite:
18-40 mm
Zapfen-Ø:
3; 4 mm
Stichmaß:
100 mm
Aufnahme:
1/2" Zoll
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
517920
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 35,32*
€ 45,17*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 37,24*
€ 47,57*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 36,56*
€ 48,09*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 50,19*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 47,38*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.