Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang
Artikel-Nr.:
     223-4022882
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     70062
EAN/GTIN:
     4050623700531
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Federmagnet lang

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", magnetisch, lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Federmagneten.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Besonderheit:
Federmagnetisch
Gesamtlänge:
50 mm
Antriebsgröße:
1/4 in
Schlüsselweite:
10 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
15 mm
Außendurchmesser Antrieb:
13 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,75*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 9,14*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 9,19*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 6,53*
€ 9,33*
Lager 223
160
1
€ 8,50*
ab € 8,43*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.