Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet
Artikel-Nr.:
     223-4022878
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     70036
EAN/GTIN:
     4050623700319
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm Magnet

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", magnetisch

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Besonderheit:
Magnetisch
Gesamtlänge:
23 mm
Antriebsgröße:
1/4 in
Schlüsselweite:
10 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
15 mm
Außendurchmesser Antrieb:
13 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,81*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,82*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,87*
6 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 4,93*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 4,27*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.