Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG Flüssigkeitszerstäuber Aluminium, 50 Bar, 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REILANG REILANG Flüssigkeitszerstäuber Aluminium, 50 Bar, 300ml
Artikeldetailsicht REILANG REILANG Flüssigkeitszerstäuber Aluminium, 50 Bar, 300ml
Artikeldetailsicht REILANG REILANG Flüssigkeitszerstäuber Aluminium, 50 Bar, 300ml
Artikel-Nr.:
     223-4022369
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     R009-212
EAN/GTIN:
     7640144521721

REILANG Flüssigkeitszerstäuber Aluminium, 50 Bar, 300ml

Flüssigkeitszerstäuber Aluminium

Ausführung: Durch den hohen Druck von 50 bar und der präzisen Düse ist ein gleichmäßiges Sprühbild möglich, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus.

Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit Alu vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger.
Weitere Informationen:
Düsenart:
Präzisionsdüse
Hubvolumen:
1.5 ml
SB-Verpackt:
Nein
Sprühlanze:
Nein
Düsenlänge:
80 mm
Düsengröße:
Ø 0,6 mm
Gesamtgewicht:
327 g
Behälterfarbe:
silber
Formstabil bis:
50 bar
Material Pumpe:
Messing
Überkopfeinsatz:
Nein
Behältermaterial:
Aluminium
Düse verstellbar:
Nein
Fassungsvermögen:
300 ml
Sicherheitsventil:
Nein
Düse verschließbar:
Nein
Vollständige Behälterentleerung:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 26,33*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 26,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,57*
€ 26,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,20*
€ 29,84*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 25,21*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.