Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG Microzerstäuber Pe 300Ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REILANG REILANG Microzerstäuber Pe 300Ml
Artikeldetailsicht REILANG REILANG Microzerstäuber Pe 300Ml
Artikeldetailsicht REILANG REILANG Microzerstäuber Pe 300Ml
Artikel-Nr.:
     223-4022256
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     RZE300PE
EAN/GTIN:
     7640144522124
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

REILANG Microzerstäuber Pe 300Ml

Mikrozerstäuber Kunststoff

Ausführung: Behälter aus Polyethylen. Dank vernickelter Präzisionspumpe und Edelstahlkugel im Ventil ist dieser Mikrozerstäuber sehr resistent. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus.

Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit PE vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger
Weitere Informationen:
Düsenart:
Präzisionsdüse
SB-Verpackt:
Nein
Sprühlanze:
Nein
Behälterfarbe:
gelb
Überkopfeinsatz:
Nein
Behältermaterial:
Polyethylen
Düse verstellbar:
Ja
Fassungsvermögen:
300 ml
Sicherheitsventil:
Nein
Düse verschließbar:
Nein
Vollständige Behälterentleerung:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,24*
€ 26,38*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 26,42*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 19,59*
€ 26,88*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 19,40*
€ 27,20*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 25,03*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.