Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 8mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 8mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 8mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 8mm Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-4021680
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41103
EAN/GTIN:
     4020772041106
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 8mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
80-125 mm
Länge:
295 mm
Zapfen-Ø:
8 mm
Zapfenlänge:
8 mm
Stärke:
8 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41103
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 25,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,63*
€ 26,95*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 27,21*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 22,04*
€ 27,36*
Lager 223
47
1
€ 8,50*
ab € 28,08*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.