Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 7mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 7mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 7mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 7mm Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-4021679
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41095
EAN/GTIN:
     4020772041090
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 7mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
80-125 mm
Länge:
295 mm
Zapfen-Ø:
7 mm
Zapfenlänge:
7,5 mm
Stärke:
8 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41095
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 25,72*
5 Tage
9
2
€ 4,79*
ab € 21,61*
€ 26,11*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 26,97*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 21,94*
€ 27,35*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 27,74*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.