Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 6mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 6mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 6mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 6mm Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-4021678
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41079
EAN/GTIN:
     4020772041076
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 6mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
40-80 mm
Länge:
220 mm
Zapfen-Ø:
6 mm
Zapfenlänge:
7 mm
Stärke:
6 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41079
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 17,31*
6 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 13,40*
€ 17,34*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 17,59*
6 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 13,63*
€ 17,88*
Lager 223
63
1
€ 8,50*
ab € 17,59*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.