Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 6mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 6mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 6mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 6mm Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-4021661
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41087
EAN/GTIN:
     4020772041083
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125mm/ 6mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
80-125 mm
Länge:
295 mm
Zapfen-Ø:
6 mm
Zapfenlänge:
7 mm
Stärke:
8 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41087
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 24,99*
6 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 20,23*
€ 25,01*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 25,30*
6 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 20,42*
€ 25,74*
Lager 223
35
1
€ 8,50*
ab € 26,16*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.