Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 4mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 4mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 4mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 4mm Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-4021660
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41053
EAN/GTIN:
     4020772041052
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 4mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
40-80 mm
Länge:
220 mm
Zapfen-Ø:
4 mm
Zapfenlänge:
5 mm
Stärke:
6 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41053
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,19*
6 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 12,46*
€ 16,22*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 12,86*
€ 16,64*
6 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 12,82*
€ 16,94*
Lager 223
59
1
€ 8,50*
ab € 16,40*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.