Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Ersatzklinge 65mm für Farbschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 65mm für Farbschaber
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 65mm für Farbschaber
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 65mm für Farbschaber
Artikel-Nr.:
     223-4021356
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     451
EAN/GTIN:
     7311518014506
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
Handschaber
KFZ-Ziehmesser

BAHCO Ersatzklinge 65mm für Farbschaber

Klinge für Farbschaber

Ausführung: Aus Hartmetall, für extrem lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Anwendung:
Für Farbschaber
Gewicht [Gramm]:
10 g
Gewicht oz:
0.2 oz
GS-geprüft:
Nein
Klingenform:
gerade, konvex präzisionsgeschliffen
SB-Verpackt:
Nein
Klingenbreite:
65 mm
Klingenlänge in:
2 1/2 in
Klingenlänge mm:
65 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
1
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,02*
5 Tage
80987
1
€ 4,30*
ab € 7,39*
€ 10,18*
1 Tag
203
1
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,29*
1
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 10,96*
Lager 223
203
1
€ 8,50*
ab € 9,48*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
442
ab € 6,54*
Ähnlich
Bahco
449
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.