Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Ersatzklinge 25mm für Farbschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 25mm für Farbschaber
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 25mm für Farbschaber
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 25mm für Farbschaber
Artikel-Nr.:
     223-4021354
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     449
EAN/GTIN:
     7311518005337
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte

BAHCO Ersatzklinge 25mm für Farbschaber

Klinge für Farbschaber

Ausführung: Aus Hartmetall, für extrem lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Anwendung:
Für Farbschaber
Gewicht [Gramm]:
6 g
Gewicht oz:
0.2 oz
GS-geprüft:
Nein
Klingenform:
3-kant, konvex präzisionsgeschliffen
SB-Verpackt:
Nein
Klingenbreite:
25 mm
Klingenlänge in:
1 in
Klingenlänge mm:
25 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
1
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,51*
€ 9,09*
5 Tage
45079
1
€ 4,30*
ab € 6,43*
€ 9,16*
3 Tage
147
1
€ 4,90*
ab € 6,64*
€ 9,25*
Lager 223
147
1
€ 8,50*
ab € 8,21*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
442
ab € 6,54*
Ähnlich
Bahco
451
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.