Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4020939 Herst.-Nr.: 1761080 EAN/GTIN: 4010886842508 |
| |
|
| | |
| GEDORE Steckleiste 1/4" Nr. SL2013 für 13 Einsätze Magnetische Steckleiste 1/4" Anwendung: Passend für alle handelsüblichen 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze. Ein starker Dauermagnet hält die Leiste sicher an FE-Metallen, zum Beispiel an Maschinenverkleidungen, Werkzeugwagen oder Hebebühnen, fest. Die Leiste kann sowohl horizontal als auch vertikal oder sogar über Kopf angebracht werden. Für die Wandmontage verfügt die Leiste zusätzlich über Bohrungen. Die Fixierung der Einsätze erfolgt durch eine 90°-Drehung. Der Einsatz ist dann durch die Kugel arretiert. Durch Drehen in die andere Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden. Lieferung ohne Werkzeug. Weitere Informationen: | | Aufnahmen: | 13 Außenvierkante 2 Innenvierkante | Maße L x B: | 380 x 33 mm | Herstellerartikelnummer: | 1761080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,94* | € 30,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,97* | € 30,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,03* | € 30,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,99* | € 31,54* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,32* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|