Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Reduzierstück Nr. 3219 3/4" innen - 1/2" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Reduzierstück Nr. 3219 3/4" innen - 1/2" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Reduzierstück Nr. 3219 3/4" innen - 1/2" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Reduzierstück Nr. 3219 3/4" innen - 1/2" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Reduzierstück Nr. 3219 3/4" innen - 1/2" außen
Artikel-Nr.:
     223-4020099
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278010
EAN/GTIN:
     4010886627808
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

GEDORE Reduzierstück Nr. 3219 3/4" innen - 1/2" außen

Reduzierstück 3/4"

Ausführung: DIN 3123 A 20 x 25.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, mit Stiftsicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant
Länge:
56,0 mm
Herstellerartikelnummer:
6278010
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 12,99*
€ 16,56*
2 Tage
161
1
€ 4,90*
ab € 13,17*
€ 16,64*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 16,69*
4 Tage
139
1
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 16,96*
Lager 223
158
1
€ 8,50*
ab € 15,96*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,69*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,65*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,52*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,80*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,38*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,84*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,86*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,56*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.