| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4011224 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784203234 |
| |
|
| | |
| FORMAT Reduzierstück 1/2 innen 3/8 außen Reduzierungsstück 1/2" Ausführung: DIN 3123 A 12,5 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1/2"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant | Länge: | 38,0 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784203234 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,31* | € 4,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,31* | € 4,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 4,10* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,78* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|