Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-19x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-19x24mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-19x24mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-19x24mm
Artikel-Nr.:
     223-4010391
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017990
EAN/GTIN:
     4010886601792
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-19x24mm

Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Länge:
305 mm
Ringstärke:
13 x 14,4 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6017990
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 19,86*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 19,96*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 20,68*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 21,22*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 19,52*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 10,49*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,51*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,44*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,11*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,13*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,76*
Ähnlich
PROMAT
4000823325
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.