Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12
Artikel-Nr.:
     223-3555241
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     51292
EAN/GTIN:
     4006209512920
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Gewindestange
Adapter für Dachmarkisen

FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dicke der Wärmedämmung:
60 - 295mm
Dübellänge:
375mm
Gewindemaß (mm):
12mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | thermisch getrennte Befestigung | Satelliten-Anlagen | Markisen | Konsolen | Vordächer
Baustoff:
Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Hochlochziegel | Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
360mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2C62
net_weight:
1400.00GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,66*
€ 49,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 38,88*
€ 49,57*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,1085*
€ 50,9285*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 53,77*
Lager 223
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 61,53*
€ 76,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.