Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Messing Spreizdübel-M10 Nr.078661 (VE=50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Messing Spreizdübel-M10 Nr.078661 (VE=50)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Messing Spreizdübel-M10 Nr.078661 (VE=50)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Messing Spreizdübel-M10 Nr.078661 (VE=50)
Artikel-Nr.:
     223-3551505
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     947067
EAN/GTIN:
     4317784241892
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel

E-NORM Messing Spreizdübel-M10 Nr.078661 (VE=50)

Messing-Spreizdübel
• Mit sanft verlaufendem Konus und stark gerändelter Außenfläche
• Hohe Haltekräfte, drehsicher und griffig
• Zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton und Ziegelmauerwerk
• Ideal für Durchsteckverfahren
• Schraubenlänge = Dübellänge + Anbauteildicke

WICHTIG! Angegebene Bohrlochgröße beachten.
Weitere Informationen:
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausführung:
für metrische Gewinde
Eigenschaft:
kein Mitdrehen durch rutschhemmende Oberflächenstruktur
Gütesiegel:
Nein
ICC-Zulassung:
Nein
Länge Dübel:
34 mm
Wirkungsweise:
Reibschluss
Brandgutachten:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Werkstoff Dübel:
Messing
ETA-Zulassung (1):
Nein
Durchmesser Dübel:
12 mm
Bohrernenndurchmesser:
13 mm
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Innengewinde [metrisch]:
M10 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,2096*
€ 0,3196*
7 Tage
2428
50
€ 4,95*
ab € 0,2315*
€ 0,3215*
Lager 223
2400
50
€ 8,50*
ab € 0,2642*
€ 0,3642*
3 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,3652*
€ 0,4952*
22 Tage
2500
50
€ 4,30*
ab € 0,3762*
€ 0,5145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.