Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Bockrolle 100mm Schwer verzinkt Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle 100mm Schwer verzinkt Alu-Felge
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle 100mm Schwer verzinkt Alu-Felge
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle 100mm Schwer verzinkt Alu-Felge
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle 100mm Schwer verzinkt Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     223-3491392
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B90.102
EAN/GTIN:
     4021885082116
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

BS ROLLEN Bockrolle 100mm Schwer verzinkt Alu-Felge

  • Gabel aus Stahlblech
  • verzinkt-chromatiert
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Basis:
Bockrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
137 mm
Lagerung:
Kugellager
Ausladung:
42 mm
Radbreite:
40 mm
Tragkraft:
280 kg
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
N110
Einsatzbereich:
Schwerlast
Plattengröße:
105x85 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Shorehärte (A):
95 °
Farbe Radkörper:
grau
Farbe Lauffläche:
orange
Material Gehäuse:
Stahl
Modellbezeichnung:
Bockrolle
Material Radkörper:
Aluminium
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Schraublochdurchmesser:
8 mm
Schraublochentfernung 1:
80x60 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,89*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 22,00*
6 Tage
11
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 22,41*
€ 4,80*
ab € 18,75*
€ 24,61*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 21,99*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.101
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.