| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3491208 Herst.-Nr.: N100.B10.201 EAN/GTIN: 4021885002695 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Lenkrolle 200mm LG.R schwer verzinkt Kunstoffrad *A*341054 Schwerlast-Lenkrolle N100.B10 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Geschlossener Gabelkopf • Rollenlager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Kunststoff • Material Rad: Kunststoff Weitere Informationen: | | Maße B x T: | 450 x 600 mm | Gehäusebreite: | 1085 mm | Tragkraft: | 200 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 990514 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,20* | € 38,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,42* | € 38,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,40* | € 38,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,70* | € 38,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,86* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|